Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur de la coupe3-1/4
- Type de longueurLong
- Diamètre de l’usine1
- Longueur totale6
- Diamètre de la tige1
Détails
- Coupe centraleoui
- brise-croustillesoui
- Livraison de liquide de refroidissementexterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéRayon de coin
- Type de finRayon de coin
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionGem Plus
- Direction de la cannelureMain droite
- Style HelixSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de cannelures3
- Série334
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- CUP_NON697604334510
Aperçu
- 3 cannelures
- 45° hélice transitionnelle
- La conception améliorée de la cannelure et du coupe-copeau permet un meilleur contrôle des copeaux et réduit les forces de coupe
- Revêtement Gem Plus pour une résistance à l’usure et une lubrification excellentes
- la conception améliorée du gaz permet des capacités de rampe extrêmes