Motion
334625010R.030GP

MA FORD MFG
334625010R.030GP

334625010R.030GP
N° D’ARTICLE MI12865459
N° MFR334625010R.030GP
Prix436.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
334625010R.030GP

334625010R.030GP
N° D’ARTICLE MI12865459
N° MFR334625010R.030GP
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
Prix436.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de la coupe
    1-1/4
  • Type de longueur
    Standard
  • Diamètre de l’usine
    5/8
  • Longueur totale
    3-1/2
  • Diamètre de la tige
    5/8

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Rayon de coin
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Gem Plus
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    334
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604334305

Aperçu

Description du fabricant
334625010R.030GP 33430 5/8X1-1/4 X3-1/2.
  • 3 cannelures
  • 45° hélice transitionnelle
  • La conception améliorée de la cannelure et du coupe-copeau permet un meilleur contrôle des copeaux et réduit les forces de coupe
  • Revêtement Gem Plus pour une résistance à l’usure et une lubrification excellentes
  • la conception améliorée du gaz permet des capacités de rampe extrêmes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif