Motion
380CB62512AX

MA FORD MFG
380CB62512AX

380CB62512AX
N° D’ARTICLE MI12865494
N° MFR380CB62512AX
Prix507.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
380CB62512AX

380CB62512AX
N° D’ARTICLE MI12865494
N° MFR380CB62512AX
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
Prix507.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    37 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/4
  • Usine Diamètre  
    5/8
  • Longueur totale
    3-1/2
  • Tige Diamètre  
    5/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima® Xtreme
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    9
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    380CB
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
380CB62512AX 38066 5/8 X1-1/4 .015R CB 9
  • 9 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima® Xtreme
  • coupe non centrale
  • Géométrie décalée du brise-copeau
  • cannelures standard et longues
  • 37° hélice
  • rayon du coin
  • pour l’usinage à haute vitesse et à sec
  • le nombre inégal de cannelures réduit les harmoniques pour fournir des zones d’usinage stables

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif