Motion
380M1200-0.5RAX

MA FORD MFG
380M1200-0.5RAX

380M1200-0.5RAX
N° D’ARTICLE MI12865525
N° MFR380M1200-0.5RAX
Prix324.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
380M1200-0.5RAX

380M1200-0.5RAX
N° D’ARTICLE MI12865525
N° MFR380M1200-0.5RAX
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
Prix324.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    37 °
  • Longueur de Coupe  
    32 mm
  • Usine Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale
    84 mm
  • Tige Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima® Xtreme
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    9
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    380
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
380M1200-0.5RAX 38026 12MM X 32MM X 0.5M
  • 9 cannelures
  • carbure solide
  • Revêtement ALtima® Xtreme
  • coupe non centrale
  • cannelures standard et longues
  • 37° hélice
  • rayon du coin
  • pour l’usinage à haute vitesse et à sec
  • le nombre inégal de cannelures réduit les harmoniques pour fournir des zones d’usinage stables

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon