Spécifications
Dimensions
- Angle Helix37 °
- Longueur de Coupe2
- Usine Diamètre1/2
- Longueur totale4
- Tige Diamètre1/2
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima® Xtreme
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures9
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série380CB
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
- 9 cannelures
- carbure solide
- Revêtement ALtima® Xtreme
- coupe non centrale
- Géométrie décalée du brise-copeau
- cannelures standard et longues
- 37° hélice
- rayon du coin
- pour l’usinage à haute vitesse et à sec
- le nombre inégal de cannelures réduit les harmoniques pour fournir des zones d’usinage stables