Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe.094
- Usine Diamètre1/16
- Longueur totale1-1/2
- Tige Diamètre1/8
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima® 52
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série3MVS
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variableoui
- Indice variablenon
Aperçu
- Microbroyeur d’extrémité à cannelures TuffCut® 3MVR 3 en carbure solide
- Pour le microbroyage haute performance sur tout matériau ferreux
- surtout les matériaux utilisés dans la fabrication médicale et aérospatiale. 3 Cannelure
- Carbure solide
- Longueur du talon
- Enduit d’ALtima® 52
- AH=ALtima® 52 revêtu
- Fabriqué à partir d’un matériau en carbure ultrafin de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée de l’outil
- Coupe centrale
- rayon du coin avec options de soulagement du cou
- Cambrions communs