Motion
CXDSR1719AP

MA FORD MFG
CXDSR1719AP

CXDSR1719AP
N° D’ARTICLE MI12868272
N° MFRCXDSR1719AP
Prix194.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
CXDSR1719AP

CXDSR1719AP
N° D’ARTICLE MI12868272
N° MFRCXDSR1719AP
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
Prix194.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .1719
  • Diamètre
    11/64
  • Diamètre de la mèche
    11/64
  • Cannelure Longueur  
    1.417
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    2.9100
  • Diamètre de la tige
    3/16
  • Taille de la tige
    3/16

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Double marge
  • Fini de mèche
    ALtima® Plus
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima® Plus
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604064899
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    CXDSR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
CXDSR1719AP 06489 CXD DRL 11/64 SOLIDE RE
  • 2 cannelure
  • 5X Longueur régulière
  • Carbure solide
  • Double marge
  • 140°-142° points
  • 30° Helix
  • Tailles métriques supérieures à 5mm fabriquées selon DIN 6537L
  • Revêtement ALtima® Plus
  • ALtima® Plus est un revêtement multicouche AlTiN qui offre une résistance à la chaleur supérieure
  • durée de vie prolongée de l’outil et réduction de l’écaillage et de l’usure
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1