Motion
HPDCR 1350A

MA FORD MFG
HPDCR 1350A

HPDCR 1350A
N° D’ARTICLE MI12868568
N° MFRHPDCR 1350A
Prix389.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
HPDCR 1350A

HPDCR 1350A
N° D’ARTICLE MI12868568
N° MFRHPDCR 1350A
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
Prix389.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    .5315
  • Diamètre
    13.5 mm
  • Diamètre de la mèche
    13.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    77 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    124 mm
  • Diamètre de la tige
    14 mm
  • Taille de la tige
    14 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Double marge
    Non
  • Fini de mèche
    ALtima®
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Angle de pointe de mèche
    140 °
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697604218001
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    1
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    140 °
  • Série
    HPDCR
  • Forme de tige
    Ronde
  • Spécification
    DIN 6537L
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
HPDCR 1350A 21800 13.5MM 5X HP LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
  • 2 cannelure
  • Alimenté par liquide de refroidissement
  • Marge unique
  • Tolérance OD h7 pour trous de précision
  • Longueur de perçage 5X
  • 140° points
  • L’angle de chanfrein de coin de 45° aide le matériau à se décomposer dans les applications de trous traversants et minimise les fraises
  • 30° Helix
  • 4.1-16mm tailles fabriquées selon DIN 6537L
  • Revêtement ALtima®
  • h6 Tolérance OD de la tige pour les applications d’ajustement par rétraction
  • Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1