Spécifications
Dimensions
- Taille décimale.1360
- Diamètre#29
- Diamètre de la mèche#29
- Cannelure Longueur28 mm
- Angle Helix30 °
- Global Longueur66 mm
- Diamètre de la tige4 mm
- Taille de la tige4 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeDROITE
- Double margeNon
- Fini de mècheALtima®
- Matériau de la mècheCarbure
- Angle de pointe de mèche140 °
- Revêtement de finitionALtima®
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant697604216311
- MatérielCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis1
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle140 °
- SérieHPDCR
- Forme de tigeRonde
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- 2 cannelure
- Alimenté par liquide de refroidissement
- Marge unique
- Tolérance OD h7 pour trous de précision
- Longueur de perçage 5X
- 140° points
- L’angle de chanfrein de coin de 45° aide le matériau à se décomposer dans les applications de trous traversants et minimise les fraises
- 30° Helix
- 4.1-16mm tailles fabriquées selon DIN 6537L
- Revêtement ALtima®
- h6 Tolérance OD de la tige pour les applications d’ajustement par rétraction
- Profondeur de perçage maximale recommandée = L2 - 1.5 x D1