Motion
MFPB25002AX

MA FORD MFG
MFPB25002AX

MFPB25002AX
N° D’ARTICLE MI12869051
N° MFRMFPB25002AX
Prix97.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
MFPB25002AX

MFPB25002AX
N° D’ARTICLE MI12869051
N° MFRMFPB25002AX
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
Prix97.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35 °
  • Longueur de Coupe  
    3/8 po
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    ALtima® Xtreme
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    6
  • Série
    MFPB
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
MFPB25002AX 03803 1/4 X 4 MLT FL BALL
  • conception à cannelures multiples pour des débits d’alimentation élevés dans les applications de semi-finition et de finition
  • Revêtement ALtima® Xtreme pour une excellente résistance à la chaleur et à l’usure dans les matériaux difficiles à manipuler
  • les longueurs globales courtes et longues offrent une polyvalence pour les comples
  • les caractéristiques des pièces difficiles à atteindre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté