Motion
13818752

MA FORD MFG
13818752

13818752
N° D’ARTICLE MI12869243
N° MFR13818752
Price$53.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13818752

13818752
N° D’ARTICLE MI12869243
N° MFR13818752
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
Price$53.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Length of Cut  
    1/2
  • Type de longueur
    Talon
  • Mill Diameter  
    3/16
  • Longueur totale
    2
  • Pas
    Variable
  • Shank Diameter  
    3/16

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    138
  • Type de tige
    Droit
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
13818752 13810 3/16 3 FLT FINITION EM
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou avec revêtement Fordlube
  • Coupe centrale
  • Talon
  • cannelures standard et longues
  • Options d’extrémité carrée ou de rayon de coin
  • Angle Helix 36°
  • Pour l’application de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • Revêtement Gem+ ou autres revêtements disponibles sur demande

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté