Motion
05804H-102
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead 058 série H pour tuyau mâle rigide
N° D’ARTICLE MI12878295
N° MFR05804H-102
Prix39.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead 058 série H pour tuyau mâle rigide
N° D’ARTICLE MI12878295
N° MFR05804H-102
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
Prix39.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Hauteur
    0.56 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.19 po
  • Longueur
    1.05 po
  • Longueur totale
    1.05 po
  • Poids global
    0.03 lb
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05804H-102
  • Numéro CUP du fabricant
    639789305367
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789305367

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE 058 H WEATHERHEAD 05804H-102
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau