Motion
12310C-C00
Douille pour raccords de tuyau de sertissage Weatherhead série 123 C
N° D’ARTICLE MI12878312
N° MFR12310C-C00
Prix2.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau de sertissage Weatherhead série 123 C
N° D’ARTICLE MI12878312
N° MFR12310C-C00
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
Prix2.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Hauteur
    0.99 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.67 po
  • Longueur
    0.97 po
  • Diamètre extérieur
    0.99 po
  • Longueur totale
    0.97 po
  • Poids global
    0.02 lb
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.99 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 1
    Compression
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12310C-C00
  • Numéro CUP du fabricant
    639789324290
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789324290

Aperçu

Description du fabricant
12310C-C00 TÊTE D'INTEMPÉRIE 123 VISIÈRE SÉRIE C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau