Motion
33606E-056
Raccords de tuyau à sertir femelles et droits Weatherhead 336 série E
N° D’ARTICLE MI12878337
N° MFR33606E-056
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles et droits Weatherhead 336 série E
N° D’ARTICLE MI12878337
N° MFR33606E-056
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    0.94 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.22 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.28 po
  • Longueur
    2.66 po
  • Diamètre extérieur
    0.94 po
  • Longueur totale
    2.66 po
  • Poids global
    0.21 lb
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Application
    Hydraulique haute pression à usage général. Utilisez le tuyau non conducteur Synflex 3E80 là où il existe des risques de choc électrique.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H335, H336
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPSM
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Type de fin 1
    NPSM
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H335, H336
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33606E-056
  • Numéro CUP du fabricant
    725975825778
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975825778

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE DE LA SÉRIE 336 E WEATHERHEAD 33606E-056
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau