Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.06 po
- Taille hexagonale1.06 po
- Facteur de coupure du tuyau0.65 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.3 po
- Longueur1.67 po
- Longueur totale1.67 po
- Poids global1.08 lb
- Taille du filetageM18X1.5
- Poids1.08 lb
- Largeur1.06 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M18X1.5
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant07.001-10-6
- Numéro CUP du fabricant678146043351
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146043351
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production