Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.29 po
- Facteur de coupure du tuyau0.71 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur0.47 po
- Longueur2.24 po
- Longueur totale2.24 po
- Taille du filetageM26X1.5
- Largeur1.12 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M26X1.5
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant07.001-16-10
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production