Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.02 po
- Facteur de coupure du tuyau1.83 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.75 po
- Longueur3.68 po
- Longueur totale3.68 po
- Poids global2.63 lb
- Taille du filetageM65X2
- Poids2.63 lb
- Largeur1.02 po
Détails
- Série de tuyaux compatiblesH009, 302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M65X2
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant07.036-50-32
- Numéro CUP du fabricant678146043450
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146043450
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production