Motion
07.155-25-16
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 07.155 , métriques universels, pivotants femelles 24˚ DIN 3901/3902 s.Rh
N° D’ARTICLE MI12881691
N° MFR07.155-25-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 07.155 , métriques universels, pivotants femelles 24˚ DIN 3901/3902 s.Rh
N° D’ARTICLE MI12881691
N° MFR07.155-25-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.65 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.67 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.83 po
  • Longueur
    2.95 po
  • Longueur totale
    2.95 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    M36X2
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    1.43 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M36X2
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.155-25-16
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043504
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146043504

Aperçu

Description du fabricant
07.155-25-16 RÉUSSITE DE LA SÉRIE AEROQUIP 07.155
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production