Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.06 po
- Taille hexagonale1.06 po
- Facteur de coupure du tuyau0.66 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur0.39 po
- Longueur1.69 po
- Longueur totale1.69 po
- Taille du filetageM22x1.5
- Largeur1.06 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M22x1.5
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.001-13-8
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production