Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.87 po
- Taille hexagonale0.87 po
- Facteur de coupure du tuyau0.95 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.35 po
- Longueur2.58 po
- Longueur totale2.58 po
- Poids global1.16 lb
- Taille du filetageM18X1.5
- Poids1.16 lb
- Largeur0.87 po
Details
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M18X1.5
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.002-10-8
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
11.002-10-8 RÉUSA DE LA SÉRIE AEROQUIP 11.002
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production