Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.61 po
- Taille hexagonale1.61 po
- Facteur de coupure du tuyau1.46 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.05 po
- Longueur2.80 po
- Longueur totale2.80 po
- Taille du filetageM36X2
- Largeur1.61 po
Details
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M36X2
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.002-28-20
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
11.002-28-20 RÉUSSITE DE LA SÉRIE AEROQUIP 11.002
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production