Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.97 po
- Taille hexagonale1.97 po
- Facteur de coupure du tuyau1.46 po
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur1.19 po
- Longueur2.83 po
- Longueur totale2.83 po
- Taille du filetageM45X2
- Largeur1.97 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M45X2
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.002-35-24
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production