Motion
11.027-10-8
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 11.027 de type Banjo
N° D’ARTICLE MI12881767
N° MFR11.027-10-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 11.027 de type Banjo
N° D’ARTICLE MI12881767
N° MFR11.027-10-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.10 po
  • Taille hexagonale
    0.67 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.35 po
  • Longueur
    3.18 po
  • Longueur totale
    3.18 po
  • Largeur
    0.67 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Banjo
  • Style de fin 1
    Banjo
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11.027-10-8
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
11.027-10-8 RÉUSA DE LA SÉRIE AEROQUIP 11.027
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production