Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Hauteur3.19 po
- Taille hexagonale1.97 po
- Facteur de coupure du tuyau3.09 po
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur1.28 po
- Longueur5.45 po
- Longueur totale5.45 po
- Taille du filetageM45X2
- Largeur2.34 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M45X2
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.030-35-24
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production