Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Hauteur1.37 po
- Taille hexagonale0.75 po
- Facteur de coupure du tuyau1.98 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.23 po
- Longueur3.26 po
- Longueur totale3.26 po
- Taille du filetageM16x1.5
- Largeur0.86 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M16x1.5
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.030-8-6
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production