Motion
11.031-28-20
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 11.031 raccord tournant universel Globeseal
N° D’ARTICLE MI12881786
N° MFR11.031-28-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 11.031 raccord tournant universel Globeseal
N° D’ARTICLE MI12881786
N° MFR11.031-28-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    3.63 po
  • Taille hexagonale
    1.61 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.05 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    0.98 po
  • Longueur
    5.18 po
  • Longueur totale
    5.18 po
  • Taille du filetage
    M36X2
  • Largeur
    1.86 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M36X2
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11.031-28-20
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
11.031-28-20 RÉUSSITE DE LA SÉRIE AEROQUIP 11.031
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif