Motion
1A32DLA20
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A Coude femelle pivotant DKO Light Duty 45˚
N° D’ARTICLE MI12882217
N° MFR1A32DLA20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A Coude femelle pivotant DKO Light Duty 45˚
N° D’ARTICLE MI12882217
N° MFR1A32DLA20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Hauteur
    1.69 po
  • Taille hexagonale
    1.968 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    4.09 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    5.83 po
  • Longueur totale
    5.83 po
  • Taille du filetage
    M45X2
  • Largeur
    2.41 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M45X2
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A32DLA20
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE À SERTIR SÉRIE 1A32DLA20 AEROQUIP 1A
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif