Motion
1A32FJ32
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI12882221
N° MFR1A32FJ32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI12882221
N° MFR1A32FJ32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 1/2 po
  • Hauteur
    3.41 po
  • Taille hexagonale
    75 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    58.1 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre intérieur
    44.4 mm
  • Longueur
    4.34 po
  • Diamètre extérieur
    86.6 mm
  • Longueur totale
    4.34 po
  • Taille du filetage
    2 1/2-12
  • Largeur
    3.41 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    2 1/2-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A32FJ32
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE À SERTIR SÉRIE 1A32FJ32 AEROQUIP 1A F
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif