Motion
1A4FJ4
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI12882232
N° MFR1A4FJ4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip 1A
N° D’ARTICLE MI12882232
N° MFR1A4FJ4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.55 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.05 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.04 po
  • Diamètre extérieur
    0.882 po
  • Longueur totale
    2.04 po
  • Poids global
    1.00 lb
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A4FJ4
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
AJUSTEMENT DU TUYAU À SERTIR DE LA SÉRIE 1A4FJ4 AEROQUIP 1A
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif