Motion
1A4RH4
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A
N° D’ARTICLE MI12882252
N° MFR1A4RH4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A
N° D’ARTICLE MI12882252
N° MFR1A4RH4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Taille hexagonale
    0.87 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.54 po
  • Longueur totale
    2.54 po
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A4RH4
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
AJUSTEMENT DU TUYAU À SERTIR DE LA SÉRIE 1A4RH4 AEROQUIP 1A
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif