Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.88 po
- Taille hexagonale0.748 po
- Facteur de coupure du tuyau1.03 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.17 po
- Longueur1.95 po
- Diamètre extérieur0.882 po
- Longueur totale1.95 po
- Taille du filetageM16X1.5
- Largeur0.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M16X1.5
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1A5DS4C
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau