Motion
1A5DSB4C
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Coude femelle pivotant DKO Heavy Duty 90˚
N° D’ARTICLE MI12882264
N° MFR1A5DSB4C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A Coude femelle pivotant DKO Heavy Duty 90˚
N° D’ARTICLE MI12882264
N° MFR1A5DSB4C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    1.57 po
  • Taille hexagonale
    0.748 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.2 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.50 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Taille du filetage
    M16X1.5
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M16X1.5
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A5DSB4C
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE À SERTIR SÉRIE 1A5DSB4C AEROQUIP 1A F
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif