Motion
1A6DS4C
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A DKO femelle pivotant, usage intensif
N° D’ARTICLE MI12882287
N° MFR1A6DS4C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A DKO femelle pivotant, usage intensif
N° D’ARTICLE MI12882287
N° MFR1A6DS4C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.00 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.08 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.00 po
  • Longueur totale
    2.00 po
  • Taille du filetage
    M18X1.5
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(-12 à -32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619(-12 à -32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681, GH781, GH793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18X1.5
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A6DS4C
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À SERTIR SÉRIE 1A6DS4C AEROQUIP 1A FI
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif