Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur1.07 po
- Taille hexagonale17 mm
- Facteur de coupure du tuyau22.5 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur6.7 mm
- Longueur2.26 po
- Diamètre extérieur27.1 mm
- Longueur totale2.26 po
- Poids global15.98 lb
- Taille du filetage9/16-18
- Poids15.98 lb
- Largeur1.07 po
Détails
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1A6FJ6
- Numéro CUP du fabricant678146168801
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146168801
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau