Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.15 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau0.89 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.45 po
- Longueur2.57 po
- Longueur totale2.57 po
- Poids global0.16 lb
- Poids0.16 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant220516-10S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production