Motion
220516-20S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 220516 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12883210
N° MFR220516-20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 220516 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12883210
N° MFR220516-20S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    2.30 po
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.17 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    2.78 po
  • Longueur totale
    2.78 po
  • Poids global
    0.53 lb
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    220516-20S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
RÉUTILISATION DE LA SÉRIE 220516-20S AEROQUIP 220516
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif