Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur3.52 po
- Taille hexagonale1.44 po
- Facteur de coupure du tuyau1.53 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur3.52 po
- Longueur totale3.52 po
- Poids global2.17 lb
- Poids2.17 lb
- Largeur1.44 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- Numéro de catalogue du fabricant375-190093-16
- MatérielMonel Aluminium Bronze
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
MAR SÉRIE 190093 AEROQUIP 375-190093-16
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité