Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur8.18 po
- Taille du tableau de bord du tuyau48
- Diamètre intérieur2.5 po
- Longueur8.20 po
- Longueur totale8.20 po
- Largeur4.49 po
Details
- Série de tuyaux compatibles150901
- Nom abrégé de la connexion 1Conduite/tuyau/tuyau
- Style de fin 1Conduite/tuyau/tuyau
- Numéro de catalogue du fabricant375-190717-48
- MatérielMonel Aluminium Bronze
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
MAR SÉRIE 190717 AEROQUIP 375-190717-48
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité