Motion
412-190767-2-40

DANFOSS AEROQUIP LLC
412-190767-2-40

Aeroquip série 190767 Marine militaire MIL-F-24787/1, groupe IV, type F, classe V
N° D’ARTICLE MI12883368
N° MFR412-190767-2-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
412-190767-2-40

Aeroquip série 190767 Marine militaire MIL-F-24787/1, groupe IV, type F, classe V
N° D’ARTICLE MI12883368
N° MFR412-190767-2-40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    6.00 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.34 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    40
  • Diamètre intérieur
    2.06 po
  • Longueur
    5.16 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Longueur totale
    5.16 po
  • Poids global
    9.58 lb
  • Poids
    9.58 lb
  • Largeur
    6.00 po

Details

  • Série de tuyaux compatibles
    150901, AE370
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    412-190767-2-40
  • Matériel
    Monel et acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
412-190767-2-40 AEROQUIP SÉRIE 190767 M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif