Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur5.56 po
- Taille hexagonale2.5 po
- Facteur de coupure du tuyau1.66 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre intérieur1.69 po
- Longueur3.51 po
- Diamètre extérieur5.56 po
- Longueur totale3.51 po
- Poids global5.69 lb
- Poids5.69 lb
- Largeur5.56 po
Détails
- Série de tuyaux compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricant66-190016-2-32
- MatérielLaiton Aluminium Bronze
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité