Motion
CNA296-1-0808S

DANFOSS AEROQUIP LLC
CNA296-1-0808S

Raccords de flexible à sertir Aeroquip série CNA296 Coude pivotant SAE 45˚ 45˚
N° D’ARTICLE MI12883513
N° MFRCNA296-1-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
CNA296-1-0808S

Raccords de flexible à sertir Aeroquip série CNA296 Coude pivotant SAE 45˚ 45˚
N° D’ARTICLE MI12883513
N° MFRCNA296-1-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.55 po
  • Taille hexagonale
    0.875 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.89 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.26 po
  • Longueur
    3.06 po
  • Longueur totale
    3.06 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNA296-1-0808S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
CR SÉRIE CNA296 AEROQUIP CNA296-1-0808S

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté