Motion
FC7754-9696-188

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC7754-9696-188

Aeroquip série FC7754 Marine militaire Mil-F-24787/5, groupe IX, type D
N° D’ARTICLE MI12883618
N° MFRFC7754-9696-188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC7754-9696-188

Aeroquip série FC7754 Marine militaire Mil-F-24787/5, groupe IX, type D
N° D’ARTICLE MI12883618
N° MFRFC7754-9696-188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.375 po
  • Taille de l’extrémité 1
    0.375 po
  • Hauteur
    13.29 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    5.02 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    96
  • Diamètre intérieur
    5.4 po
  • Longueur
    13.29 po
  • Longueur totale
    13.29 po
  • Poids global
    87.90 lb
  • Poids
    87.90 lb
  • Largeur
    10.00 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2580
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7754-9696-188
  • Matériel
    Monel Aluminium Bronze
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC7754-9696-188 AEROQUIP FC7754 SÉRIE M
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité