Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible5 po
- Taille de l’extrémité 15 po
- Hauteur10.33 po
- Facteur de coupure du tuyau4.52 po
- Taille du tableau de bord du tuyau80
- Diamètre intérieur4.4 po
- Longueur13.64 po
- Longueur totale13.64 po
- Poids global51.40 lb
- Poids51.40 lb
- Largeur10.00 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2580
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricantFC7780-8080-188
- MatérielMonel Aluminium Bronze
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité