Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible5 po
- Taille de l’extrémité 15 po
- Hauteur13.50 po
- Facteur de coupure du tuyau2.64 po
- Taille du tableau de bord du tuyau80
- Diamètre intérieur7.4 po
- Longueur6.75 po
- Longueur totale6.75 po
- Poids global41.40 lb
- Poids41.40 lb
- Largeur10.90 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2580
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Numéro de catalogue du fabricantFC7781-8080-188
- MatérielMonel Aluminium Bronze
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité