Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.63 po
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.25 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.43 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur2.69 po
- Diamètre extérieur1.25 po
- Longueur totale2.69 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur1.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Style de fin 1SAE 45
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3094-1012S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau