Motion
FJ4448-0404S
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ4448
N° D’ARTICLE MI12883726
N° MFRFJ4448-0404S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ4448
N° D’ARTICLE MI12883726
N° MFRFJ4448-0404S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    0.64 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.96 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.1 po
  • Longueur
    1.86 po
  • Longueur totale
    1.86 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    FC650
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ4448-0404S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE FJ4448 AEROQUIP FJ4448-0404S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau