Motion
FJ4907-07-1010S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ4907-07-1010S

Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FJ4907 Coude long pilote de joint torique femelle
N° D’ARTICLE MI12883742
N° MFRFJ4907-07-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ4907-07-1010S

Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FJ4907 Coude long pilote de joint torique femelle
N° D’ARTICLE MI12883742
N° MFRFJ4907-07-1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    2.58 po
  • Taille hexagonale
    1.06 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.93 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    3.99 po
  • Longueur totale
    3.99 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur
    1.06 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    GH134
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ4907-07-1010S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ4907-07-1010S AEROQUIP FJ4907 SÉRIE C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau