Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur2.31 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau2.91 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.34 po
- Longueur4.48 po
- Longueur totale4.48 po
- Taille du filetage3/4-16
- Largeur0.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesGH134
- Nom abrégé de la connexion 1UNF
- Style de fin 1UNF
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ4921-02-0808S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau