Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur2.74 po
- Taille hexagonale1.06 po
- Facteur de coupure du tuyau2.83 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.37 po
- Longueur4.88 po
- Longueur totale4.88 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur1.06 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesGH134
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ4922-01-1010S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau