Motion
FW1160-0606C
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FW1160
N° D’ARTICLE MI12883781
N° MFRFW1160-0606C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FW1160
N° D’ARTICLE MI12883781
N° MFRFW1160-0606C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.61 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.27 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    1.80 po
  • Longueur totale
    1.80 po
  • Largeur
    0.61 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1160-0606C
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE FW1160 AEROQUIP FW1160-0606C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good